Beli bosch laser level gll 5 50x di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)Deskripsi:The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
- BOSCH Lightweight Compact TripodDeskripsi:Deskripsi:Tripod profesional, dudukan tripod 1/4inch
- BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
- Leica TripodDeskripsi:CTP104, Aluminium tripod with shoulder strap and fast clamps, medium weight.
- monotaro Elevator Type Tripod (Made Of Aluminum)Deskripsi:Since the pipe of the equipment installation part is a through hole, it is also possible to irradiate with black ink. Round bubble tube with horizontal checking. Rubber foot type firmly installed. With a vinyl case convenient to carry.. Mounting thread size 5/8 inch on a tripod for laser inkjet device.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Material: Aluminium (Frame Part)
- Accessories: Exclusive Storage Vinyl Case
- Core Rod: 5/8inch
- Tajima Meteran Laser Level (Laser Line)Deskripsi:'- A vial that is easy to check even in dark places has adopted.
- STS Elevator Tripod for LaserDeskripsi:Usage:For various construction, civil engineering work, quotation, insurance research, and sports.atribut:
- Material: Aluminium Alloy
- Compacted Length to Total Length (mm): 470 to 1230
- Specification: Screw diameter 5/8 inches
- BOSCH Meteran Laser LevelDeskripsi:Laser Garis untuk mengukur kerataan pada proses design bangunan atau infrastruktur suatu ruangan dapat difungsikan dengan atau tanpa penerimaatribut:
- Laser Class: 2
- Plump Point Color: Red
- Self-Leveling Range (°): ± 3
- JETE Holder TripodDeskripsi:Tripod Kamera JETE H11 Series jadi pilihan terbaik bagi para konten kreator untuk membuat konten seru. Hadir dengan material terbaik, tripod ini dapat dioperasikan dan diatur dengan mudah, fleksibel, dan pastinya bisa digunakan oleh para pemula maupun bagi profesinal sekalipun. Masalah yang sering dihadapi oleh para konten kreator saat membidik objek ialah sulitnya menyesuaikan tinggi tripod kamera.Tak perlu khawatir, dengan JETE H11 Series kamu bisa mengatur tinggi dengan empat pilihan. Mulai di bagian kaki, tengah, maupun bagian atas. Jadikan tangkapan layarmu semakin sempurna dengan dukungan 360° Panoramic Shooting. Proses pemutaran dalam mengalihkan bidikan sangat halus dan stabil.Hal itu akan membuat kualitas gambar lebih sempurna. Hand grip yang didesain khusus akan terasa lebih nyaman saat kamu memutarnya secara perlahan.Biasanya, dalam mengatur keseimbangan tripod seseorang kesulitan. Misalnya saja apakah sudut yang diambil seudah sesuai dan seimbang.JETE H11 Series dibekali dengan dua buah indikator penyeimbang. Kamu pun bisa dengan mudah melihat kondisi tripod dalam keadaan benar-benar seimbang ketika akan membidik objek.JETE H11 Series juga memiliki tingkat keseimbangan yang sempurna. Selain memiliki penyeimbang level, terdapat pengait di bagian bawah untuk menambah stabilitas sampai dengan 6kg.Kaki-kaki pada tripod kamera ini tidak mudah bergeser karena memiliki penopang yang kuat dan tidak licin. Kaki-kaki ini pun dirancang dengan rotas multi-sudut untuk kenyamanan penggunaan. Pengaturan tripod JETE H11 Series sangatlah mudah. Hanya dengan beberapa langkah saja, kamu bisa menyesuaikannya dengan jenis perangkatJETE H11 Series dapat digunakan untuk berbagai ragam jenis kamera maupun dukungan perangkat aksesoris komputer lainnya dengan pairing yang tak mmerlukan waktu lama.Tripod ini bisa kamu gunakan untuk jenis kamera DSLR, Action Cam, hingga kamera video. Bahkan, bisa digunakan untuk proyektor dan Ringlight,Alasan mengapa kamu harus memilih JETE H11 Series, karena ada 7 hal yang bisa kamu dapatkan dengan menggunakan tripod terbaru ini.Mulai dari merekam objek horizontal 360°. Tiang pengangkan pada bagian tengah, aluminium kokoh, desain yang kuat, pengoperasian mudah, penjepit stabil, dan desain kaki-kakinya yang lebih seimbang.ETE H11 Series terbuat dari bahan material berkualitas terbaik. Yakni aluminium dengan tingkat ketebalan 0.7m. Dengan begitu tripod mampu menahan dan menopang beban sampai dengan 3kg.Jadi, tak perlu diragukan lagi untuk pemasangan dengan kamera berukuran besar dan berat. Persebaran berat yang merata pun membuatnya lebih kokoh.ETE H11 Series terbuat dari bahan material berkualitas terbaik. Yakni aluminium dengan tingkat ketebalan 0.7m. Dengan begitu tripod kamera ini mampu menahan dan menopang beban sampai dengan 3kg.Jadi, tak perlu diragukan lagi untuk pemasangan dengan kamera berukuran besar dan berat. Persebaran berat yang merata pun membuatnya lebih kokoh.atribut:
- Material: Aluminium Alloy
- Color: Black
- SNI License: Yes
- BEiTER Meteran Laser Level (Laser Line)Deskripsi:Working Range - Red Laser : 15m - Green Laser : 25m
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- HATAYA Tripod StandDeskripsi:Install lighting fixtures for wide lighting.atribut:
- Height (mm): 1180 to 2450
- TRUSCO Number: 370-2901
- BOSCH Green Line Laser Distance Meter (Meteran Laser)atribut:
- Working Range (m): up to 15
- Operating Temperature (°C): -10 – 50
- Storage Temperature (°C): -20 – 70
- Laser Class: 2
- Plumb Point Accuracy (mm/m): ± 0.7 (plus use-dependent deviation)
- Self-Levelling Range (°): ± 4
- Accuracy (mm/m): ± 0.3 (plus use-dependent deviation)
- Colour of Laser Line: Green
- Dust and Splash Protection: IP 54
- Laser Diode (nm): Line: 500 – 540 (< 10 mW), Point: 630 – 650 (< 1 mW)
- Leveling Time (s): 4
- Max. Working Range of Laser Points, (m): 10 (top), 10 (bottom)
- Maximum Operating Time (hour): 6 (in cross line and point mode), 8 (in cross line mode), 10 (in line and point mode), 12 (in line mode), 22 (in point mode)
- Power Supply (V): 3 x 1.5 LR6 (AA)
- Projection: 2 lines / 2 points
- Tripod Thread (inch): 1/4, 5/8
- CKE Kipas Angin BerdiriDeskripsi:Keunggulan: 1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia). 2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional-Lembaga Sertifikasi Produk). 3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional.
- Karya Kabel Level LaserDeskripsi:Laser Level 2 Line Sinar HijauLaser Level Adalah Sebuah Alat Bantu Untuk Menentukan Sebuah Objek Telah Lurus Baik Secara Vertical Maupun Horizontal. Alat Ini Terdiri Dari 2 Buah Laser Point Sehingga Dapat Menentukan Axis Vertical Maupun Horizontal Dalam Waktu Bersamaan. Alat Ini Biasa Digunakan Untuk Keperluan Konstruksi Dimana Dibutuhkan Ketepatan Presisi Yang Sempurna.atribut:
- Color Laser: Hijau
- AP Boots Sepatu Boots Safety AP Safety S5 Warna Kuning (Sepatu Proyek)Deskripsi:Safety Boots Terbaik – Standar InternasionalSepatu AP Boots Safety adalah sepatu boots safety pertama dengan kategori S5 dan memiliki standar keamanan EN – 20345. Sepatu boots safety AP Boots juga dilengkapi dengan pelindung ujung kaki dari baja (protective steel to cap) yang mampu melindungki kaki sampai dengan 200 joules.Sepatu boots safety AP juga dilengkapi dengan lapisan pelindung pada sole nya yang dibuat dari baja anti translucent. Selain warna kuning dan putih, AP Safety juga dapat diperoleh dengan warna hijau dan beberapa warna lainnya. Dilengkapi dengan fitur anti jamur, AP Safety menjamin kebersihan dan segi higienis pemakainya.Sepatu AP Safety juga memakai 3M Scothlite dan bahan reflektif pada bagian belakangnya. Ini adalah standar keamanan internasional untuk pemakai sepatu boots di area yang penerangannya minim. Bahan tekstil yang digunakan juga bebas dari bahan2 kimia berbahaya dan dibuat dengan standar Oeko-Tex yang diaplikasikan ke produksi alat-alat yang dapat digunakan untuk bayi.Dengan semua standar keamanan internasional yang disebutkan diatas, sepatu safety AP Boots menjadi salah sepatu terbaik di dunia.atribut:
- Color: Yellow
- Tipe: Long
Daftar Harga bosch laser level gll 5 50x Terbaru March 2026
| BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line) | Rp649.900 |
| BOSCH Lightweight Compact Tripod | Rp1.099.900 |
| BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp1.299.900 |
| Leica Tripod | Rp1.899.900 |
| monotaro Elevator Type Tripod (Made Of Aluminum) | Rp529.900 |
| Tajima Meteran Laser Level (Laser Line) | Rp9.999.900 |
| STS Elevator Tripod for Laser | Rp879.900 |
| BOSCH Meteran Laser Level | Rp3.299.900 |
| JETE Holder Tripod | Rp109.900 |
| BEiTER Meteran Laser Level (Laser Line) | Rp1.299.900 |
Data diperbarui pada 15/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101518183-1.jpg)

/P101518176-1.jpg)

/P102250758-1.jpg)
/P103021605-1.jpg)



/P103138709-1.jpg)
/P102123287-1.jpg)


/P103083940-3.jpg)



%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Boot/AP%20Boots%20Sepatu%20Boots%20Safety%20AP%20Safety%20S5%20Warna%20Kuning%20(Sepatu%20Proyek)/88P104820296-1.jpg)